Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M40-M32, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 2 pièces - 166-50922
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026320281
Réf. Sonepar
00816632028
Réf. Fournisseur
166-50922
Marque
Hellermanntyton
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
32
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Adaptateur en laiton nickelé.Filetage externe et interneRéduit ou agrandit la taille des pasPeut permettre le passage d'un pas métrique à un pas PG et vice et versa
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


