Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M50-M32, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 1 pièce - 166-50923

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M50-M32, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 1 pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026320298

Réf. Sonepar

00816632029

Réf. Fournisseur

166-50923

Marque

Hellermanntyton

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

50

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Adaptateur HELAGUARD CNV-M50-M32, Ø intérieur M32, Ø extérieur M50, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, sachet de 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Adaptateur en laiton nickelé.Filetage externe et interneRéduit ou agrandit la taille des pasPeut permettre le passage d'un pas métrique à un pas PG et vice et versa

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton