Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M50-PG36, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 1 pièce - 166-51033

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M50-PG36, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 1 pièce

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026320717

Réf. Sonepar

00816632071

Réf. Fournisseur

166-51033

Marque

Hellermanntyton

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

50

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

36

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Adaptateur HELAGUARD CNV-M50-PG36, Ø intérieur PG36, Ø extérieur M50, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, sachet de 1 pièce

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton