Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG16-PG13, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces - 166-51020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
qualité du matériau - autre
nickelé - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026320588
Réf. Sonepar
00816632058
Réf. Fournisseur
166-51020
Marque
Hellermanntyton
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
13.5
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
16
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


