Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG29-M20, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 2 pièces - 166-50913

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG29-M20, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 2 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026320199

Réf. Sonepar

00816632019

Réf. Fournisseur

166-50913

Marque

Hellermanntyton

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

29

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Adaptateur HELAGUARD CNV-PG29-M20, Ø intérieur M20, Ø extérieur PG29, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, sachet de 2 pièces

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton