Hellermanntyton - Adhésif bi-composant 150°C en cartouche 50 g, Résine Epoxy, Noir - 627-95002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
procédé de durcissement par vieillissement - 2 composant
couleur - noir
application - construction/montage
transparent - Non
température max. - 150 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026185675
Réf. Sonepar
00816618567
Réf. Fournisseur
627-95002
Marque
Hellermanntyton
procédé de durcissement par vieillissement:
2 composant
couleur:
noir
application:
construction/montage
transparent:
Non
température max.:
150 °C
poids net:
80 g
Les Atouts de l'article:
Adhésif époxy bi-composant, haute performanceTrès résistant à la plupart des solvants et carburants, même à haute température2 conditionnements différents disponiblesHaute performance de collageEn accord avec les exigences militaires pour les composants thermorétractables utilisés dans les faisceauxApprouvé norme VG



