Hellermanntyton - Bande continue 1213 adhésive vinyle imprimable, blanc, larg. 25 mm, long. 50 m - 596-03108
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
inscription - sans inscription
couleur - blanc
transparent - Non
sans halogène - Non
largeur - 25 mm
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026690179
Réf. Sonepar
00816669017
Réf. Fournisseur
596-03108
Marque
Hellermanntyton
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
25 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Bande continue adhésive imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), blanc, largeur 25.0 mm, conditionnement en rouleau de 50 mètres, quantité dans un carton 4 rouleaux de 50 mètres
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


