Hellermanntyton - Bande continue 1213 adhésive vinyle imprimable, gris, larg. 50 mm, long. 50 m - 596-03110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
inscription - sans inscription
couleur - gris
transparent - Non
sans halogène - Non
largeur - 50 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026690193
Réf. Sonepar
00816669019
Réf. Fournisseur
596-03110
Marque
Hellermanntyton
inscription:
sans inscription
couleur:
gris
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
50 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Bande continue adhésive imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), gris, largeur 50.0 mm, conditionnement en rouleau de 50 mètres, quantité dans un carton 2 rouleaux de 50 mètres
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


