Hellermanntyton - Bande continue 1213 en vinyle imprimable, rouge, largeur 40 mm, longueur 50 m - 596-12190
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
inscription - sans inscription
couleur - rouge
longueur - 50000 mm
transparent - Non
sans halogène - Non
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026618289
Réf. Sonepar
00816661828
Réf. Fournisseur
596-12190
Marque
Hellermanntyton
inscription:
sans inscription
couleur:
rouge
longueur:
50000 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
50000 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Bande continue adhésive imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), Rouge, largeur 40.0 mm, conditionnement par rouleau de 50 mètres, carton de 2 rouleaux
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


