Non retournable

Hellermanntyton - Bande continue 1213 en vinyle imprimable, violet, largeur 40 mm, longueur 50 m - 596-12179

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • inscription - sans inscription

  • couleur - violet

  • longueur - 50000 mm

  • transparent - Non

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026620008

Réf. Sonepar

00816662000

Réf. Fournisseur

596-12179

Marque

Hellermanntyton

inscription:

sans inscription

couleur:

violet

longueur:

50000 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

50000 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Bande continue adhésive imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), Violet, largeur 40.0 mm, conditionnement par rouleau de 50 mètres

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton