Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Bande continue lisse 50000x8 mm en PA66HS naturel pour tête double KR8C5 - KR8S1 - 121-98151

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 8 mm

  • longueur de bande - 50000 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026114293

Réf. Sonepar

00816611429

Réf. Fournisseur

121-98151

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

8 mm

longueur de bande:

50000 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

broche en fibre de verre

épaisseur de bande:

2.05 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

785 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Bande continue Kabelrap lisse sans crantage 50000 mm par 8 mm à combiner aux doubles têtes KR8C5 à système de verrouillage par pion serti - KR8S1, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Naturel, conditionnement par rouleau de 50 mètres

Les Atouts de l'article:

La solution Kabelrap se distingue par sa bande sans crantage et son système unique de verrouillage par sertissage. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de raccords ainsi que pour le maintien de divers soufflets en élastomères, de durites…Système de verrouillage brevetéBande sans crantage avec un verrouillage du collier par sertissage d'un pion renforcé en fibres de verreNecessité de disposer d'un outil spécifique pour monter ce type de colliersMaintien sûr même dans un environnement sujet aux vibrations du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bandeBande continue (en rouleau de 50m) et doubles têtes (KR8C5) à part pour de larges diamètresGrande adapatabilité, puisque longueur au choix de l'installateur

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton