Hellermanntyton - Barrette à visser 108x12.7mm avec trou Ø 3.7 mm en PA66 naturel - MP3M3 - 151-24319
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 108 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.2 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Conditionnement
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660313103
Réf. Sonepar
00816031310
Réf. Fournisseur
151-24319
Marque
Hellermanntyton
longueur:
108 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.2 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
3.2 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Ces barrettes facilitent le cheminement des câbles de manière distincte et sont notamment appréciées pour la mise en faisceaux et le routage en parallèle des fils en armoires électriques (armoires de contrôle, appareils et systèmes militaires).Barrettes adaptées au routage multiple et en parallèle de plusieurs faisceauxFaciles à fixer au support à l'aide d'une visCâbles à maintenir à l'aide de colliers de serrage à positionner dans les emplacements prévus à cet effet
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


