Hellermanntyton - Borne de raccordement de câbles HelaCon Plus Mini 6 entrées Violet (50) 960°C. - 148-90040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 6
section nominale - 0...0 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 600 V
avec leviers d'actionnement - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026530635
Réf. Sonepar
00816653063
Réf. Fournisseur
148-90040
Marque
Hellermanntyton
nombre de positions de serrage:
6
section nominale:
0...0 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
600 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Non
couleur:
incolore
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0...2.5 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0...0 mm²
plage AWG:
12...22
Les Atouts de l'article:
Les bornes de raccordement HelaCon sont utilisées pour le raccordement et la distribution rapides, faciles et fiables de câbles et de conducteurs dans les applications d'installation électrique. La nouvelle génération de bornes de raccordement HelaCon Plus Mini peut être utilisée sans outil grâce à la technologie "Push-In". HelaCon Plus Mini utilise un double ressort qui est adapté pour les fils rigides ou semi-rigides.40% plus petits - Gain de placeInsertion facile - Facile à utiliser, permet de gagner du temps lors de l'installationAccès facile à la fenêtre de vérification de la tension et forme du port innovante Contrôle visuel de l'installation grâce au boîtier transparentDifférents codes couleurs pour identifier facilement la taillePermet l'utilisation de connecteurs de diamètres différents dans chaque entréeApplication, installation et maintenance en toute sécuritéVariobox pratique avec 350 pièces - assortiment de connecteurs HCPM (148-90046)

Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


