Hellermanntyton - Borne de raccordement de câbles HelaCon Plus Mini 8 entrées Noir (50) 960°C. - 148-90041

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 8

  • section nominale - 0...0 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 600 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026530642

Réf. Sonepar

00816653064

Réf. Fournisseur

148-90041

Marque

Hellermanntyton

nombre de positions de serrage:

8

section nominale:

0...0 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

600 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

multicolore

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

0...2.5 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0...0 mm²

plage AWG:

12...22

Borne HelaCon Plus Mini de connexion pour fils rigides de 0,5 à 2,5 mm² et semi-rigides de 1 à 2,5 mm². 8 pôles, Polycarbonate 960°C, Noir. 50 Pièces.

Les Atouts de l'article:

Les bornes de raccordement HelaCon sont utilisées pour le raccordement et la distribution rapides, faciles et fiables de câbles et de conducteurs dans les applications d'installation électrique. La nouvelle génération de bornes de raccordement HelaCon Plus Mini peut être utilisée sans outil grâce à la technologie "Push-In". HelaCon Plus Mini utilise un double ressort qui est adapté pour les fils rigides ou semi-rigides.40% plus petits - Gain de placeInsertion facile - Facile à utiliser, permet de gagner du temps lors de l'installationAccès facile à la fenêtre de vérification de la tension et forme du port innovante Contrôle visuel de l'installation grâce au boîtier transparentDifférents codes couleurs pour identifier facilement la taillePermet l'utilisation de connecteurs de diamètres différents dans chaque entréeApplication, installation et maintenance en toute sécuritéVariobox pratique avec 350 pièces - assortiment de connecteurs HCPM (148-90046)

Hellermanntyton

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton