Non retournable

Hellermanntyton - Bouchon de sûreté en PA66, vert, longueur 37,6mm, personnalisable - 143-00095

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - vert

  • longueur - 37.6 mm

  • transparent - Non

  • sans halogène - Oui

  • largeur - 10 mm

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660685361

Réf. Sonepar

00816068536

Réf. Fournisseur

143-00095

Marque

Hellermanntyton

couleur:

vert

longueur:

37.6 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

10 mm

hauteur:

19.9 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bouchon de sûreté en PA66, vert, longueur 37,6mm, largeur 16,5mm, hauteur 19,9mm, personnalisable

Les Atouts de l'article:

La gamme PLS est composée de fiches de sécurité (plots) que l'on vient placer dans les différentes caisses standard du marché pour sécuriser son contenu. Sa forme bien spécifique lui permet d'être installée facilement mais également d'être retirée sans outil.Les scélles Pluglok de HellermannTyton sont conçu pour être compatible avec la majorité des fabricants de caisses, et de conteneurs (Schoeller Arca Systems, Allibert Buckjom, Paxton, Linpac) et peuvent être imprimés avec un numéro de série unique. Cela permet de créer une piste d'audit et de détecter rapidement qu'un emballage, qu'un paquet, ou qu'un conteneur ait été altéré, trafiqué ou volé.Technologie d’impression très haute définitionCréation de textes, d’images et de code-barres de qualité supérieure (1D : code 39 ou EAN13 ; 2D : PDF417/QR Code)Idéal pour des zones de logistique comme pour les isoloirs (de vote)Possibilité d’envoyer des documents Excel et des images haute définition par e-mail

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton