Hellermanntyton - Boucle élastique de fermeture pour embase à visser C1, en PVC noir - R1 - 201-20010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Non
modèle - fermé
sans halogène - Non
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660314339
Réf. Sonepar
00816031433
Réf. Fournisseur
201-20010
Marque
Hellermanntyton
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Non
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Système simple de mise en faisceaux - Le clip est constitué de deux éléments, une embase en berceau à visser, et une boucle élastique servant de capot.Solutions de fixation par vissage constituées de 2 composants, une embase à visser et une boucle de fermeture élastiquePossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationMise en place de la boucle de fermeture élastique par simple étirage à la main puis passage par dessus l'embase en berceau
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


