Hellermanntyton - Bride de fixation AFCS, Ø nominal 40, GS/PVC, noir/métal, sachet de 5 pièces - 166-50606
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 40...40 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - autre
fermé - Non
qualité du matériau - PVC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026310466
Réf. Sonepar
00816631046
Réf. Fournisseur
166-50606
Marque
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube:
40...40 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
autre
fermé:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
autre
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le clip de fixation AFCS est conçu pour maintenir les gaines métalliques.Fixation simple et sécurisée des gaines métalliquesLe revêtement empêche les dommages dus à l'abrasion


