Hellermanntyton - Bride de fixation AFCS, Ø nominal 10, GS/PVC, noir/métal, sachet de 10 pièces - 166-50600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au diamètre du tube - 10...10 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - autre
fermé - Non
qualité du matériau - PVC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026310404
Réf. Sonepar
00816631040
Réf. Fournisseur
166-50600
Marque
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube:
10...10 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
autre
fermé:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
autre
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Le clip de fixation AFCS est conçu pour maintenir les gaines métalliques.Fixation simple et sécurisée des gaines métalliquesLe revêtement empêche les dommages dus à l'abrasion
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


