Hellermanntyton - Bride de fixation AFCS, Ø nominal 16, GS/PVC, noir/métal, sachet de 10 pièces - 166-50602

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 16...16 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - autre

  • fermé - Non

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026310428

Réf. Sonepar

00816631042

Réf. Fournisseur

166-50602

Marque

Hellermanntyton

adapté au diamètre du tube:

16...16 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

autre

fermé:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bride de fixation HELAGUARD AFCS16, Ø nominal 16, acier galvanisé (GS)/ polychlorure de vinyle (PVC), température d'utilisation de -20°C à +105°C, noir/métal, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Le clip de fixation AFCS est conçu pour maintenir les gaines métalliques.Fixation simple et sécurisée des gaines métalliquesLe revêtement empêche les dommages dus à l'abrasion

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton