Hellermanntyton - Bride de fixation AFCS, Ø nominal 50, GS/PVC, noir/métal, sachet de 5 pièces - 166-50607

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 50...50 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - autre

  • fermé - Non

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026310473

Réf. Sonepar

00816631047

Réf. Fournisseur

166-50607

Marque

Hellermanntyton

adapté au diamètre du tube:

50...50 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

autre

fermé:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bride de fixation HELAGUARD AFCS50, Ø nominal 50, acier galvanisé (GS)/ polychlorure de vinyle (PVC), température d'utilisation de -20°C à +105°C, noir/métal, sachet de 5 pièces

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton