Hellermanntyton - Bride de fixation AFCSS, Ø nominal 16, SS316, métal, sachet de 10 pièces - 166-50612
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au diamètre du tube - 16...16 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026310527
Réf. Sonepar
00816631052
Réf. Fournisseur
166-50612
Marque
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube:
16...16 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
couleur:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Le clip AFCSS est utilisé pour venir maintenir et sécuriser les gaines métalliques. Fixation simple et sécurisé des gaines métalliques
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


