Hellermanntyton - Bride de fixation AFCSS, Ø nominal 20, SS316, métal, sachet de 10 pièces - 166-50613

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 20...20 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026310534

Réf. Sonepar

00816631053

Réf. Fournisseur

166-50613

Marque

Hellermanntyton

adapté au diamètre du tube:

20...20 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

température d'utilisation:

-100...600 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bride de fixation HELAGUARD AFCSS20, Ø nominal 20, acier inoxydable (SS316), température d'utilisation de -100°C à +400°C, sans halogène, métal, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Le clip AFCSS est utilisé pour venir maintenir et sécuriser les gaines métalliques. Fixation simple et sécurisé des gaines métalliques

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton