Hellermanntyton - Bride métalloplastique à visser, déport court, 15°, Ø trou 13mm - RCD15SM12 - 151-01511

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 36...51 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Oui

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 160 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026543451

Réf. Sonepar

00816654345

Réf. Fournisseur

151-01511

Marque

Hellermanntyton

diamètre:

36...51 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Oui

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bride Ratchet P-Clamp métalloplastique à visser - RCD15SM12, avec un déport court, un angle de 15° et un trou de fixation de 13mm en Polyamide 105°C modifié chocs hautes températures et résistant aux UV noir, conditionnement par 160

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton