Hellermanntyton - Bride métalloplastique à visser, déport court, 180°, Ø trou 10.3mm - RCA180SM10 - 151-01390
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 12.7...19.5 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Oui
modèle - fermé
Conditionnement
280 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026527147
Réf. Sonepar
00816652714
Réf. Fournisseur
151-01390
Marque
Hellermanntyton
diamètre:
12.7...19.5 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Oui
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Les Ratchet P-Clamp offrent une polyvalence en terme de gestion de câbles et faisceaux. Ces pièces robustent et résistantes aux intempéries sont idéales pour les applications lourdes, en intérieur comme en extérieur. Elles s'ajustent facilement au diamètre souhaité grâce à leur système de verrouillage à double crantage. Il est possible de venir ajouter ou retirer des câbles de manière non destructive au moyen d'un tournevis plat même une fois la bride installée sans pour autant ôter la vis ou le boulon servant à sa fixation au support. Les Ratchet P-Clamp sont disponibles en quatre tailles (A à D) et dans de multiples configurations. Bride monobloc avec un capot qui maintient les câbles, indépendamment de la fixation au supportMultiples configurations permettant de couvrir une large gamme de diamètres de câbles et de s'adapter à diverses applications (longueur entre-axe, angle variable, taille, trou de vis,...)Intérieur de la bride conçu pour guider et centrer le(s) câble(s) afin d'éviter les pincementsRé-ouverture facile à l'aide d'un tournevis plat permettant l'ajout ou le remplacement de câble(s), notamment en cas de maintenanceMatière modifiée chocs, hautes températures et résistante aux UVs pour une grande durabilité sur des installations en intérieur comme en extérieurPatte en acier galvanisé, offrant un couple de serrage élevé
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


