Hellermanntyton - Bride métalloplastique à visser, déport court, 180°, Ø trou 5.6mm - RCBHANGER - 151-02875

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 12.7...19.5 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Oui

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 280 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026663210

Réf. Sonepar

00816000716

Réf. Fournisseur

151-02875

Marque

Hellermanntyton

diamètre:

12.7...19.5 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Oui

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Bride Ratchet P-Clamp métalloplastique à visser - RCBHANGER, avec un déport court, un angle de 180° et un trou de fixation de 5.6mm en Polyamide 105°C modifié chocs hautes températures et résistant aux UV noir, conditionnement par 280

Les Atouts de l'article:

La Ratchet P-Clamp avec crochet dédiée aux applications solaires peut être installée manuellement et sans outil. Elle offre une grande polyvalence dans la gestion des fils et des câbles des panneaux photovolatïques. Sa robustesse et ses matériaux optimisés pour résister aux UV en font une solution idéale pour les applications extérieures. Cette bride monobloc réglable peut être fermée à la main au diamètre souhaité, remplaçant ainsi plusieurs tailles de fixations à diamètre fixe. Elle est également réouvrable à l'aide d'un tournevis à tête plate ce qui permet de retirer facilement et sans destruction les câbles. Conçue en PA66HIRHSW (PA66 modifié aux chocs, stabilisé à la chaleur et aux UV) pour une meilleure résistance dans les applications solairesLa conception de la bride permet une installation facile des câbles lors du pré-montage ou du montage finalL'ouverture facile à l'aide d'un tournevis à tête plate permet d'ajouter ou de retirer des câbles notamment lors des opérations de maintenanceBride métalloplastique avec crochet en acier spécifiquement développée pour des applications solaires. Elle est traitée pour résister aux produits chimiques

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton