Hellermanntyton - Bride métalloplastique à visser, déport court, 30°, Ø trou 13mm - RCA30SM12 - 151-01453

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 12.7...19.5 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Oui

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 280 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026539775

Réf. Sonepar

00816653977

Réf. Fournisseur

151-01453

Marque

Hellermanntyton

diamètre:

12.7...19.5 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Oui

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Bride Ratchet P-Clamp métalloplastique à visser - RCA30SM12, avec un déport court, un angle de 30° et un trou de fixation de 13mm en Polyamide 105°C modifié chocs hautes températures et résistant aux UV noir, conditionnement par 280

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton