Hellermanntyton - Bride métalloplastique à visser, déport court, 30°, Ø trou 6.5mm - RCA30LM6 - 151-01642
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 6.2...13.7 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Oui
sans halogène - Oui
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026565934
Réf. Sonepar
00816656593
Réf. Fournisseur
151-01642
Marque
Hellermanntyton
diamètre:
6.2...13.7 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Oui
sans halogène:
Oui
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


