Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Bride plastique à visser pour câble de diamètre 8 mm en PA66 naturel - H4P - 211-60049

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 8 mm

  • diamètre - 8...8 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 6000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026129402

Réf. Sonepar

00816612940

Réf. Fournisseur

211-60049

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

8 mm

diamètre:

8...8 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Bride plastique à visser de largeur 10 mm pour câble de diamètre 8 mm - H4P, diamètre du trou 4.2 mm, Polyamide 85°C Naturel, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Cette gamme de brides, à visser, peut être utilisée dans diverses industries, pour des applications temporaires comme permanentes.Elles constituent une solution de fixation sûre et efficace, et leur faible poids est un avantage de taille, notamment dans l'industrie aéronautique.Brides plastiques à visser pour des diamètres spécifiques de câblesLarge gamme de brides disponible couvrant une large plage de diamètres différentsVersions de brides en PA66HS disponibles, pour des applications à plus haute température

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton