Hellermanntyton - Capot de protection pour spot encastrés LEDs SpotClip-IV - 148-00146
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - faux plafond
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Oui
adapté aux luminaires basse tension - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026610788
Réf. Sonepar
00816661078
Réf. Fournisseur
148-00146
Marque
Hellermanntyton
application:
faux plafond
matériau:
plastique
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Oui
adapté aux luminaires basse tension:
Oui
largeur d'encastrement:
83 mm
longueur d’encastrement:
50 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
43 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Le SpotClip-IV Slim assure une distance de sécurité entre le spot encastré, le pare-vapeur et le matériau isolant et permet ainsi de réduire les risques de surchauffe et d’incendie et de prolonger la durée de vie du luminaire. Développé pour une utilisation sécurisée et une installation de spots LED ultra-plat et utilisable pour les découpes de plafond avec des diamètres d’encastrement de 73 mm à 83 mm.Quatre languettes flexibles additionnelles évitent tout contact entre le matériau isolant et le luminaire, compatible avec de la laine soufllée et dérouléeLes languettes sécables permettent d'ajouter un transformateur ou de faciliter l'installation du câble.Le SpotClip-IV Slim peut être ajouté ultérieurement à une installation existante.Il est testé selon la norme EN60598-1, EN60598-2-2 et NF C 15100.Dimensionné et adapté pour le marché florissant de la LEDRéduction de la taille de plus de 50%Simplifie l'installation dans les espaces réduitsCompatible uniquement avec les LED extra plats encastrables
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


