Hellermanntyton - Capot d'espacement SpotClip-III (5/50) - 148-00121
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - faux plafond
matériau - aluminium
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Oui
adapté aux luminaires basse tension - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026470511
Réf. Sonepar
00816647051
Réf. Fournisseur
148-00121
Marque
Hellermanntyton
application:
faux plafond
matériau:
aluminium
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Oui
adapté aux luminaires basse tension:
Oui
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
120 mm
longueur d’encastrement:
130 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
115 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Le SpotClip-III a été développé pour protéger une ampoule avec son alimentation extérieure. Une languette de protection rigide, disposée horizontalement permet de générer un volume supplémentaire évitant ainsi la surchauffe de l’alimentation. En cas de non utilisation, cette languette peut être sectionnée.Il dispose d’une hauteur disponible supérieure aux versions SpotClip-I & II « 115 mm » et convient pour des diamètres de Spot plus importants, de 60 à 120mm. Le SpotClip-III peut aussi être ajouté ultérieurement à une installation existanteCette solution est fournie à plat pour un gain d’espace optimal, ses pieds s’installent en un instant par clipsage lors de l’installation. Comme ses deux prédécesseurs, le SpotClip-III permet d’assurer un écart fiable entre le spot encastré et l’isolation permettant ainsi de réduire les risques de surchauffe et ou d’incendie ainsi que de prolonger la durée de vie de l’ampoule.Assure une distance de sécurité entre le spot, le pare-vapeur et le matériau isolantLes ergots de maintien à la base des 3 pieds permettent au SpotClip-III de ne pas glisser lors de l’installationLanguette de protection de l'alimentation sécable manuellement en cas de non utilisationTesté conformément aux normes EN 60598-1 et EN60598-2-2La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeurs ignifugés doivent être utilisés car ils ne forment pas de fumée ou de gouttes en cas d'incendie.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


