Hellermanntyton - Capot d'espacement SpotClip-Kit 150 (1/10) - 148-00119

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - faux plafond

  • matériau - aluminium

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

  • adapté aux luminaires basse tension - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026470498

Réf. Sonepar

00816647049

Réf. Fournisseur

148-00119

Marque

Hellermanntyton

application:

faux plafond

matériau:

aluminium

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Oui

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

270 mm

longueur d’encastrement:

157 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

140 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Capot d'espacement SpotClip-Kit 150 pour protection de downlights encastrés, LED, en polyamide 6.6HS UL 94 V-2, pour diamètres de 100 à 270 mm, hauteur 140 mm, noir

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton