Hellermanntyton - Carnet d'étiquettes à recouvrement, marquage manuel, bleu, taille 4,1 à 8,1mm - 598-14025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 4...8.1 mm
diamètre du câble - 4...8.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 12.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026295077
Réf. Sonepar
00816629507
Réf. Fournisseur
598-14025
Marque
Hellermanntyton
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
4...8.1 mm
diamètre du câble:
4...8.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
12.7 mm
couleur:
multicolore
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Une solution simple et facile pour des marquages temporaires ou définitifs des fils, câbles, et tuyauteries.Etiquettes auto-protégées livrées en carnet de pocheLa couverture protège les étiquettes lorsque ces dernières ne sont pas utiliséesIdentification simple, rapide et propre grace à l'outil de poseIdéal pour les opérations d'entretien et de maintenanceLe film transparent offre une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion mécaniqueIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile et son encre spécialement formulée pour un séchage rapide





