Non retournable

Hellermanntyton - Carnet d'étiquettes à recouvrement, marquage manuel, rouge, taille 6,1à12,1mm - 598-14027

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 6.1...12.1 mm

  • diamètre du câble - 6.1...12.1 mm

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 19.05 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026295091

Réf. Sonepar

00816629509

Réf. Fournisseur

598-14027

Marque

Hellermanntyton

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

6.1...12.1 mm

diamètre du câble:

6.1...12.1 mm

longueur:

50.8 mm

largeur:

19.05 mm

couleur:

multicolore

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Etiquettes auto-protégées, Vinyle (PVC), Rouge/Transparent, largeur 19.1 mm, toron mini 6.1 mm, toron maxi 12.1 mm, conditionnement par 120

Les Atouts de l'article:

Une solution simple et facile pour des marquages temporaires ou définitifs des fils, câbles, et tuyauteries.Etiquettes auto-protégées livrées en carnet de pocheLa couverture protège les étiquettes lorsque ces dernières ne sont pas utiliséesIdentification simple, rapide et propre grace à l'outil de poseIdéal pour les opérations d'entretien et de maintenanceLe film transparent offre une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion mécaniqueIdentification manuelle avec notre marqueur indélébile et son encre spécialement formulée pour un séchage rapide

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton