Non retournable

Hellermanntyton - Carte-repères à étiquettes préimprimée, marquage E, jaune, jeu de 25x72 cartes - 592-11005

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...4 mm

  • diamètre du câble - 2.5...4 mm

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 6.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026172378

Réf. Sonepar

00816617237

Réf. Fournisseur

592-11005

Marque

Hellermanntyton

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0...4 mm

diamètre du câble:

2.5...4 mm

longueur:

19 mm

largeur:

6.4 mm

couleur:

jaune

matériau:

textile

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

lettres

mode de pose:

collage

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Carte-repères à étiquettes imprimées, Jaune, marquage E, largeur 6.2 mm, hauteur 19,0 mm, toron maxi 9.5 mm, conditionnement par 1800

Les Atouts de l'article:

Pour l'identification des câbles, durits et connecteurs. Très pratique pour les installations sur site.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton