Hellermanntyton - Cheville noire Fast'N'Tube adaptée pour le collier Fast'N'Tube - 151-04506
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 44 mm
largeur - 11.8 mm
type de fixation - avec pied sapin
couleur - noir
diamètre trou de fixation - 8 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026770475
Réf. Sonepar
00816677047
Réf. Fournisseur
151-04506
Marque
Hellermanntyton
longueur:
44 mm
largeur:
11.8 mm
type de fixation:
avec pied sapin
couleur:
noir
diamètre trou de fixation:
8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


