Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Clip à pied ancre pour trou Ø 6.3 mm pour tube Ø 22 à 24 mm en PA66 noir - PC23 - 151-14300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 22...24 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - boulon d'ancrage à expansion

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 2400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660313615

Réf. Sonepar

00816031361

Réf. Fournisseur

151-14300

Marque

Hellermanntyton

diamètre:

22...24 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip à pied ancre pour trou de diamètre 6.3 mm pour tube de diamètre 22 à 24 mm - PC23, 22.0 mm par 10.0 mm, Polyamide 6.6 85°C Noir, conditionnement par 200

Les Atouts de l'article:

Developpés à l'origine pour l'industrie automobile, ces clips ont su trouver leur place dans de nombreuses applications industrielles offrant un gain de temps au montage, notamment par rapport à un collier de serrage.Éléments de fixation avec pied sapin ou pied ancreA installer par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetCâbles et faisceaux pouvant être ajoutés ou otés en cours ou après installation

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton