Hellermanntyton - Clip à pied ancre pour tube Ø 3.5 mm en PA66 noir - PC35LAH - 151-14700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 3.5 mm
diamètre - 3.5...3.5 mm
matériau - plastique
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
sans halogène - Non
Conditionnement
20000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660313646
Réf. Sonepar
00816031364
Réf. Fournisseur
151-14700
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
3.5 mm
diamètre:
3.5...3.5 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Developpés à l'origine pour l'industrie automobile, ces clips ont su trouver leur place dans de nombreuses applications industrielles offrant un gain de temps au montage, notamment par rapport à un collier de serrage.Éléments de fixation avec pied sapin ou pied ancreA installer par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effetCâbles et faisceaux pouvant être ajoutés ou otés en cours ou après installation
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


