Hellermanntyton - Clip à pied sapin trou Ø6.4-6.8mm pour tube Ø 15.7 mm en PA66HIRHS noir-PC15FT7 - 151-14303
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - clip pour rail
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
diamètre du tube/câble - -15.7...-15.7 mm
qualité du matériau - autre
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026312408
Réf. Sonepar
00816631240
Réf. Fournisseur
151-14303
Marque
Hellermanntyton
type de fixation:
clip pour rail
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
diamètre du tube/câble:
-15.7...-15.7 mm
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Ces clips permettent le maintien rapide et facile des gaines convolutées et tuyauteries, dans l'industrie Automobile.Pour la fixation et l'assemblage de tuyaux et tubes annelésConvient à quasiment toutes les applications
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


