Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Clip à visser avec trou Ø 3.2 mm et pour câble Ø 3 mm en PA66 naturel - TY8H1 - 151-22819

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3 mm

  • diamètre - 3...3 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026122304

Réf. Sonepar

00816612230

Réf. Fournisseur

151-22819

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

3 mm

diamètre:

3...3 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Clip à visser avec trou de diamètre 3.2 mm et pour câble de diamètre 3 mm - TY8H1, 26.0 mm par 23.0 mm, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces embases sont idéales pour la fixation et le maintien des câbles plats des équipements informatiques, machines de jeux ou électroménager. Conçues pour maintenir des câbles, des tuyaux ou des conduits sans collier de serrageSimplement vissées ou collées (TY8H1S) sur le panneau Des pattes latérales assurent une fixation solide, mais permettent aussi de retirer facilement le câble

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton