Hellermanntyton - Clip adhésif avec capot 25x20 mm en PA66 naturel - ASI - 150-11294
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
type de fixation - collage
résistant aux UV - Non
modèle - fermé
sans halogène - Non
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026119366
Réf. Sonepar
00816611936
Réf. Fournisseur
150-11294
Marque
Hellermanntyton
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Non
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Le clip ASI à été spécialement conçus pour un maintien sûr et particulièrement adapté des conduits ASI Bus.Clip adhésif ou à visserClip disposant d'un rabat pour maintenir fermement câbles et faisceauxAjout et retrait possible de câbles en cours ou après installation
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


