Non retournable

Hellermanntyton - Clip adhésif de forme ronde 19x19 mm pour câble Ø 9 mm en PA66 naturel - RA9 - 151-13020

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 9 mm

  • diamètre - 9...9 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660314667

Réf. Sonepar

00816031466

Réf. Fournisseur

151-13020

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

9 mm

diamètre:

9...9 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clip adhésif de forme ronde 19.0 mm par 19.0 mm pour câble de diamètre 9 mm - RA9, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces clips adhésifs sont idéaux dans les situations pour lesquelles un perçage ou un trou de fixation n'est pas souhaitable, ainsi que dans des environnements difficiles d'accès ou dans des espaces réduits. Ils autorisent l'ajout ou le remplacement des câbles à tout moment au cours de l'installation.Clips adhésifs de forme rondeInstallation simple et rapide, sans collier de serrage supplémentairePossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différents diamètres de faisceauxMise en place sur une surface lisse, plane et nettoyée au préalable

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton