Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Clip adhésif en forme de demi-lune 25x25mm pour câble Ø 8 mm en PA66 noir - RB8 - 151-13601

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 8 mm

  • diamètre - 8...8 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - collage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 4000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660314827

Réf. Sonepar

00816031482

Réf. Fournisseur

151-13601

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

8 mm

diamètre:

8...8 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

collage

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Clip adhésif en forme de demi-lune 25.0 mm par 25.0 mm pour câble de diamètre 8 mm - RB8, Polyamide 6.6 85°C Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces clips adhésifs sont idéaux pour toutes les applications en espace restreint ou lorsqu'une solution vissée n'est pas envisageable (trou ou perçage non acceptable sur un support). Ils permettent l'ajout et la suppression de câbles à tout moment au cours de l'installation.Clips adhésifs de forme ronde aplatie adaptés aux applications en espace réduitInstallation simple et rapide, sans collier de serrage supplémentairePossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationDifférentes tailles disponibles pour s'adapter à différents diamètres de faisceauxMise en place sur une surface lisse, plane et nettoyée au préalable

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton