Hellermanntyton - Clip avec capot à visser avec pion de centrage en PA66 noir - KB4 - 231-10400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 31 mm
largeur - 20.9 mm
couleur - noir
hauteur - 42 mm
pour diamètre max. du faisceau - 15 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660308765
Réf. Sonepar
00816030876
Réf. Fournisseur
231-10400
Marque
Hellermanntyton
longueur:
31 mm
largeur:
20.9 mm
couleur:
noir
hauteur:
42 mm
pour diamètre max. du faisceau:
15 mm
diamètre trou de fixation:
5.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Idéal pour une utilisation domestique pour la protection et la fixation des câbles à l'entrée d'uLes clips de la gamme KB sont des protecteur de câbles.Installation simple à l'aide d'une seule vis
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


