Non retournable

Hellermanntyton - Clip avec capot à visser avec pion de centrage en PA6HIR noir - KK3 - 234-10300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 7 mm

  • diamètre - 6.5...7.7 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660308833

Réf. Sonepar

00816030883

Réf. Fournisseur

234-10300

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

7 mm

diamètre:

6.5...7.7 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

Clip avec capot à visser avec pion de centrage - KK3, trou de diamètre 5.0 mm, 22.0 mm par 8.8 mm, Polyamide Modifié chocs 80°C Noir, toron mini 6.5 mm, toron maxi 7.7 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Les clips Klam-Klip, avec capot, permettent de venir maintenir des câbles de diamètres 8,5 mm maximum. Ils sont fixés au support à l'aide d'une unique vis M4.Clips à visser, en deux parties, reliées par une charnière pour éviter tout risque de perte d'un composant en cours d'installationPrésence d'un pion de centrage, anti-rotation, pour un maintien ferme

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton