Hellermanntyton - Clip avec capot à visser avec pion de centrage en PA6HIR noir - KK4 - 234-10400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 8 mm
diamètre - 7.5...8.5 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Non
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660308840
Réf. Sonepar
00816030884
Réf. Fournisseur
234-10400
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
8 mm
diamètre:
7.5...8.5 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


