Hellermanntyton - Clip bord de tôle pour connecteur en PA66HIRHS Noir - EC6 - 150-92600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 24 mm
largeur - 10.4 mm
couleur - noir
hauteur - 15 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026203317
Réf. Sonepar
00816620331
Réf. Fournisseur
150-92600
Marque
Hellermanntyton
longueur:
24 mm
largeur:
10.4 mm
couleur:
noir
hauteur:
15 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Clip pour bord de tôle d'épaisseur 1 à 3 mm pour connecteur - EC6, Polyamide 6.6 modifié chocs et haute température 105°C Noir, conditionnement par 1000
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


