Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Clip pour bord de tôle avec adhésif pour panneau d'épaisseur 8 à 13 mm - BCCLGA - 151-01567

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 30.8 mm

  • largeur - 28.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 15 mm

  • couleur - multicolore

  • hauteur - 43.1 mm

Conditionnement

  • 600 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026550725

Réf. Sonepar

00816655072

Réf. Fournisseur

151-01567

Marque

Hellermanntyton

longueur:

30.8 mm

largeur:

28.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

15 mm

couleur:

multicolore

hauteur:

43.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...140 °C

Clip avec adhésif pour bord de tôle pour panneau d'épaisseur 8 à 13mm - BCCLGA - Polyamide 6.6 haute température chargé de fibres de verre 105°C, conditionnement par 200

Les Atouts de l'article:

Conçus initiallement pour des applications automobiles, ces clips peuvent être utilisés dans différentes industries et pour différentes applications pour lesquelles un perçage n'est pas envisageable.Ces clips pour bord de tôle avec câle intégrée sont appréciés des industries ferroviaires et navales ainsi que pour la constructions de camions et de machines agricoles.Faciles à installerPossibilité de venir changer le collier sans retirer l'ensemble, dans le cadre d'opérations de maintenanceSolution adaptable à différentes épaisseurs de support

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton