Non retournable

Hellermanntyton - Clip pour bord de tôle pour câble Ø 15 à 22 mm en PA66HIRHS Noir - EC27 - 151-00161

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - avec clip de bordure

  • couleur - noir

  • pour diamètre max. du faisceau - 22 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026254340

Réf. Sonepar

00816625434

Réf. Fournisseur

151-00161

Marque

Hellermanntyton

type de fixation:

avec clip de bordure

couleur:

noir

pour diamètre max. du faisceau:

22 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Clip pour bord de tôle épaisseur 1.0 à 3.0 mm pour câble de diamètre 15 à 22 mm - EC27, Polyamide 6.6 Modifié chocs et haute température 105°C Noir, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Faciles à installer par simple enfoncement sur un rebord de panneauPrésence d'un insert métallique double griffe en acier traité pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquentClips pour bords de tôle appréciés des applications ne pouvant s'autoriser un perçage ou une solution avec adhésifEC27 et HCEC3.0SP-C : l'élément de fixation permet d'utiliser des faisceaux de diamètre inférieur. La languette anti-retour intégrée à ce clip permet de maintenir de manière sûre les câbles de plus petits diamètresEC41 : pour le routage parallèle de deux faisceaux HCEC3.0TPS : surface spécialement arrondie pour minimiser le risque de blessure

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton