Hellermanntyton - Clip pour gaines annelées PACC21, Ø nominal 21, PA66, noir, sachet 10 pièces - 166-25702
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au diamètre du tube - 21...21 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
fermé - Non
qualité du matériau - polyamide
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026305806
Réf. Sonepar
00816630580
Réf. Fournisseur
166-25702
Marque
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube:
21...21 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
fermé:
Non
qualité du matériau:
polyamide
couleur:
noir
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
autre
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


