Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hellermanntyton - Clip rectangulaire 15x22.7 mm à pied ancre trou Ø 4.7 mm en PA66 naturel - WPC15 - 151-75159

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 15 mm

  • diamètre - 11...15 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660327681

Réf. Sonepar

00816032768

Réf. Fournisseur

151-75159

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

15 mm

diamètre:

11...15 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

résistant aux UV:

Non

modèle:

fermé

sans halogène:

Non

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clip rectangulaire 15 mm par 22.7 mm à pied ancre trou de diamètre 4.7 mm avec anti-retour pour câble de diamètre 11 mm à 15 mm - WPC15, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 500

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton